ポップアップバッグ

ポップアップバッグ - SK11ポップアップバッグ - SK11ポップアップバッグ - SK11ポップアップバッグ - SK11ポップアップバッグ - SK11ポップアップバッグ - SK11ポップアップバッグ - SK11
(4件のレビュー)

ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。携帯に便利なカラビナ付です。

用途ビスや細やかなパーツの収納・携帯。付属品カラビナ材質合成繊維耐荷重(kg)5まで内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないでください。
※尖った物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先をカバーしてから収納してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67362277SPU-15R-RD150×150×180レッド
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
67362286SPU-15R-BK150×150×180ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
67362304SPU-15R-CGR150×150×180カモフラージュグリーン
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
67362313SPU-15R-CGL150×150×180カモフラージュグレー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
67362295SPU-15R-BU150×150×180ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67362286
2023-10-17
用途: 工具入れ
宇都宮電子株式会社建設業・工事業

ナイロン製で軽く容量も大きいので、弊社の貸与物の一つにしている。

対象商品 : 67362313
2022-10-30
用途: 燃料配達時のゴム手袋入れ

型崩れしないのと耐久性も有り、しっかり自立するので重宝しています。

対象商品 : 67362313
2022-05-19
用途: 作業時

取手が立っているので使いやすいです。柄も気に入っています。

対象商品 : 67362304
2021-02-25
用途: 機械メンテナンスや電気工事時
建設業・工事業

各作業時に、定番の商品です。
細かいパーツやネジ等の仕訳や一時ストックに使用。
手持ち工具の持ち運びに、また残材など不要品のゴミを入れたりしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする