曜日別特売

ポップアップバッグ

ポップアップバッグ - SK11ポップアップバッグ - SK11ポップアップバッグ - SK11ポップアップバッグ - SK11ポップアップバッグ - SK11ポップアップバッグ - SK11ポップアップバッグ - SK11ポップアップバッグ - SK11
(4件のレビュー)

ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れることで、ゴミ箱やバケツとしても使用できます。
使わない時は、さっとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びも便利です。D環にショルダーベルトを取付け、肩掛け用としても使用できます。

用途道具、工具の持ち運び、収納。仕様ショルダーベルト別売材質合成繊維耐荷重(kg)5まで内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないでください。
※尖った物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先をカバーしてから収納してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67362322SPU-27R-RD270×270×290レッド
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
67362338SPU-27R-BK270×270×290ブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
67362356SPU-27R-CGR270×270×290カモフラージュグリーン
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
67362365SPU-27R-CGL270×270×290カモフラージュグレー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
67362347SPU-27R-BU270×270×290ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67362365
2022-10-20
用途: 高所作業に
建設業・工事業

大きくもなく小さくもなく使いやすいです。また購入したい商品です。

対象商品 : 67362338
2021-06-21
用途: 機械のメンテナンス他 現場で使用します

使い勝手も大きさ、形も良くて満足しています。何回もリピートで購入しています。

2020-10-25
用途: ちょっとした細かな道具入れ
建設業・工事業

大工道具の墨壺や糸巻きなど投げ入れて纏めて持ち運べる。見た目より丈夫でまたほしくなったわ。

1が参考にしています
対象商品 : 67362356
2021-02-01
用途: 設備の点検。
株式会社ロマン

直ぐに縫い目が裂けました。しかも2個所です。大きな力はかかっていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする