曜日別特売

強力打ち棒 両面10mm用

強力打ち棒 両面10mm用 - SK11強力打ち棒 両面10mm用 - SK11
(1件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

SK11ステンレス製両面ハトメ10mm(SH-10)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。10.0mmのハトメ用です。

用途両面ハトメ用打ち棒。適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-10)穴径(Φmm)ハトメ:約10ねじ下穴サイズ(mm)10最大取付物厚さ(mm)約3.5内容量1個
注意
※対象物に下穴をあけてパンチしてください。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。
※ハトメの表裏を充分確認してからパンチしてください。
※商品は、打ち棒と台座のみです。両面ハトメ、下穴ポンチ等は含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67362934SHP-10
オープン
5,998
値下げ
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67362934
2018-07-19
用途: ターポリン用

前に使っていたものが金属疲労?してきたので買い替えました。
しっかりハトメが打てるようになり満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする