ハトメの玉

ハトメの玉 - Y-SK11ハトメの玉 - Y-SK11
(4件のレビュー)

厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。2000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。

用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400・No.500)寸法(mm)5穴径(Φmm)約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)約2内容量1パック(2000個)
注意
※玉の入数は重量を目安に入れております。数が合わない事がありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。
※本機のハトメパンチの説明書を熟読のうえご使用下さい。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67362952NO.5-B
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67362952
2022-07-09
用途: 紙加工作業
その他業種

たくさん使うので購入しました。
安価ですが、特に不良品もなくて良かったです。

対象商品 : 67362952
2020-03-04
用途: 展示物吊り下げの穴あけ
ぷくぷく飲食業

たくさん入っていて、失敗を気にせず使えてコスパが良いと感じました。

対象商品 : 67362952
2019-11-14
用途: タグの穴の装飾
その他業種

たくさんあるのでとても助かります!
入れ物も丈夫で買ってよかったです!

対象商品 : 67362952
2018-11-05
用途: 工作

余りの量の多さに驚いたが,これから一生工作に使えると思うとどこでも遠慮なくやれるので失敗のストレスがなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする