Y-SK11
ハトメの玉
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。1000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途
厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。
適合機種
Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)
寸法(mm)
8
穴径(Φmm)
約6
ねじ下穴サイズ(mm)
7~8
最大取付物厚さ(mm)
約2.5
内容量
1パック(1000個)
注意
※玉の入数は重量を目安に入れております。数が合わない事がありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。
※本機のハトメパンチの説明書を熟読のうえご使用下さい。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67362968
NO.25-B
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください