曜日別特売

両面ハトメの玉 アルミ12mm

両面ハトメの玉 アルミ12mm - Y-SK11両面ハトメの玉 アルミ12mm - Y-SK11
(3件のレビュー)

アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。

用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5内容量1パック
注意
※玉の入数は重量を目安に入れております。ハトメと裏座の数が合わない事がありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。
※本機のハトメパンチの説明書を熟読のうえご使用下さい。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。
※また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67362977NO.75-B
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67362977
2022-08-06
用途: ブルーシートに付ける

取り付けて思ったのですがアルミは柔らかい。ステンレスにしておけばよかったと後悔しています。ないよりは補強になってるとは思うんですけど。

1が参考にしています
対象商品 : 67362977
2020-07-03
用途: 吊り下げるものに装着

非常に使いやすいです。説明には数が不均等のようなことが書いてありますが、当方のものは102個ずつ入っていました。

対象商品 : 67362977
2019-11-29
用途: 幕を張る為のロープ穴
サービス業

普段ホームセンターで購入している物と同じだと思いますが、
値段が少し安い為「やや満足」にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする