曜日別特売

両面ハトメの玉 真鍮

両面ハトメの玉 真鍮 - Y-SK11両面ハトメの玉 真鍮 - Y-SK11

真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。

用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。材質真鍮適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000、No.1300)寸法(mm)12穴径(Φmm)約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5内容量1パック(100組)
注意
※玉の入数は重量を目安に入れております。ハトメと裏座の数が合わない事がありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。
※本機のハトメパンチの説明書を熟読のうえご使用下さい。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。
※また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67362986NO.85-B
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする