PC簡単両面ハトメセット

PC簡単両面ハトメセット - SK11PC簡単両面ハトメセット - SK11

ゴムハンマーや木槌で打つだけで取り付けできる簡単ハトメです。品物を丈夫に長持ちさせるのに大変役立ちます。サビない樹脂製です。

用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。材質ポリプロピレン穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)14最大取付物厚さ(mm)約1内容量1セット
注意
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けて下さい。
※必要以上の力でカシメますとハトメの変形や破損原因となりますので必ず木槌やゴムハンマーで軽く打ちつけて下さい。
※指などを挟まない様に注意し、保護メガネ、作業用手袋を着用して注意して作業を行って下さい。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。
※使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67363083PCH-12
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする