曜日別特売

スナップハトメ両用パンチ

スナップハトメ両用パンチ - SK11スナップハトメ両用パンチ - SK11
(3件のレビュー)

ハトメつけ、スナップつけに最適です。1丁でスナップボタンとハトメが使用出来ます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。

用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修、スナップボタンの取付。材質(本体)ニッケルメッキグリップ:黄穴径(Φmm)ハトメ:約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(スナップボタン)約1.5内容量1個
注意
※対象物(トラックの幌やシートあるいは製本、服飾等の穴の補強、補修など)に下穴をあけてパンチします。下穴をあけてパンチすると、一層きれいに仕上がります。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。
※ハトメの裏表を十分確認してからパンチして下さい。
※必要以上の力を加えると、ハトメが異形するばかりではなく本体機能も破壊されますのでご注意下さい。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。
※作業中は、指などを挟まないように十分注意し、ハトメや抜きクズなどが誤って飛び散り、目などを傷めることがないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心がけましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67363388#500
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67363388
2023-02-07
用途: タグの紐穴作成時
飲食業

今まで100円ショップの物を使っていたのですが、硬すぎてうまく握れず斜めにつぶれる等で、2回に1回は失敗していました。
こちらは拍子抜けするほど力いらずにきれいに均等に留められてストレスがなくなりました。もっと早く購入しておけば爪も割れずに済みました。

対象商品 : 67363388
2019-12-02
用途: 携帯電話カバーにネックストラップ用の穴を開けるために購入
建設業・工事業

携帯電話(スマートフォン)用の手帳型カバーにネックストラップ用のハトメ金具が付いていない為自分で取り付けることとしました。
非常に簡単で使いやすいです。
自分的にはSK11シリーズは信頼のブランドなのでこちらを購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 67363388
2018-10-26
用途: スナップ止め

ハトメは問題ないがスナップはうまくいかないことが多いのでがっかりした。替えゴムが付いているがいつ使うのかが分からない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする