SK11
ハトメの玉
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。
用途
厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。
適合機種
Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)
穴径(Φmm)
ハトメ:約6
ねじ下穴サイズ(mm)
7
最大取付物厚さ(mm)
約2.5
内容量
1パック(60個)
注意
※ハトメパンチの説明書を熟読の上ご使用ください。
※取付け箇所が弱い場合は、取り付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けてください。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67363397
NO.25
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください