曜日別特売

両面ハトメパンチ

両面ハトメパンチ - SK11両面ハトメパンチ - SK11

両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。

用途テント・シート等の穴の補強・補修。付属品12mm両面ハトメ(真鍮製5組・アルミ製10組相当)・12mm下穴ポンチ穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5内容量1セット
注意
※必要以上の力を加えると、ハトメが変形するばかりでなく本体機能も破壊されますのでご注意ください。
※作業中は、指などを挟まないように十分注意してください。
※ハトメの表裏を十分確認してからパンチしてください。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けて下さい。
※玉の入数は重量を目安に入れております。ハトメと裏座の数が合わないことがありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67363433NO.1000
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする