曜日別特売

両面ハトメパンチ

両面ハトメパンチ - SK11両面ハトメパンチ - SK11両面ハトメパンチ - SK11両面ハトメパンチ - SK11両面ハトメパンチ - SK11両面ハトメパンチ - SK11両面ハトメパンチ - SK11両面ハトメパンチ - SK11
(5件のレビュー)

両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。

用途テント・シート等の穴の補強・補修。内容量1セット
注意
※必要以上の力を加えると、ハトメが変形するばかりでなく本体機能も破壊されますのでご注意ください。
※作業中は、指などを挟まないように十分注意してください。
※ハトメの表裏を十分確認してからパンチしてください。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けて下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
穴径(Φmm)
ねじ下穴サイズ(mm)
最大取付物厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67363442NO.110015mm両面ハトメ(真鍮製5組・アルミ製5組)・16mm下穴ポンチハトメ:約1516約4
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
67363485NO.120010mm両面ハトメ(真鍮製5組・アルミ製10組)・10mm下穴ポンチハトメ:約1010約3.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
67363643NO.130012mm両面ハトメ(真鍮製5組・アルミ製10組)・12mm下穴ポンチハトメ:約1212約3.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
67363652NO.140015mm両面ハトメ(真鍮製5組・アルミ製5組)・15mm下穴ポンチハトメ:約1515約4
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: トラックシートのロープ穴加工。
神戸竹一企画

簡単に金具を取り付ける事が出来ました、今まで業者にお願いしていましたが自社で出来てたすかります。

対象商品 : 67363442
2022-09-27
用途: カラーボードの固定
その他業種

使用しやすく思っていた通りの作業が出来た。
ハトメが足りずに購入した。

対象商品 : 67363652
2021-07-10
用途: バイクの風防のはとめ処理

バイクの風防のタレ(ビニール製)に穴をあける必要ができたのですが,ただ穴あけだけだとすぐに裂けてしまうのでハトメ処理するのに使いました.
穴開けようのパンチと若干のハトメが付属しているので買ってすぐに処理できます.きれいに仕上げるために別途プラスチックハンマーか木槌を用意したほうがいいと思います.

対象商品 : 67363485
2021-06-09
用途: ブルーシートやテントの幕にロープ止め穴の補強として
建設業・工事業

ブルーシートやテントの幕にロープ止め穴の補強として、簡単に補強が出来ました。

対象商品 : 67363442
2019-10-07
用途: 登山グッズの手直し
その他業種

品質も良く、価格もリーズナブルで有難い。
附属のポンチについて、ちょっと切れ味が悪い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする