SK11
革製品補修用パンチ
革製品の取付金具の補強・補修に便利です。9mmカシメ玉と下穴ポンチがセットになっていますのですぐにお使いいただけます。SK11革製品補修用かしめ玉9mm(No.80・No.81)が使用可能です。
用途
ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。
材質
ニッケルメッキ
長さ(mm)
足:8
穴径(Φmm)
カシメ玉:9
ねじ下穴サイズ(mm)
3
最大取付物厚さ(mm)
約5
内容量
1個
注意
※必要以上の力を加えると、ハトメが変形するばかりでなく本体機能も破壊されますのでご注意ください。
※作業中は、指などを挟まないように十分注意してください。
※ハトメの表裏を十分確認してからパンチしてください。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けて下さい。
※玉の入数は重量を目安に入れております。ハトメと裏座の数が合わないことがありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67363467
NO.800
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください