両面ハトメの玉 アルミ10mm

両面ハトメの玉 アルミ10mm - SK11両面ハトメの玉 アルミ10mm - SK11
(2件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。SK11両面ハトメパンチ(No.1200)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。

用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約10適合機種SK11両面ハトメパンチ(No.1200)ねじ下穴サイズ(mm)10最大取付物厚さ(mm)約3.5内容量1パック(25組)
注意
※ハトメパンチの説明書を熟読の上ご使用ください。
※取付け箇所が弱い場合は、取り付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けてください。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67363494NO.110
オープン
399
値下げ
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67363494
2023-05-12
用途: フラッグの補強目的
サービス業

思った通りの商品でハトメパンチと共に思い通りの作業が出来ました。

対象商品 : 67363494
2021-06-09
用途: ブルーシートやテントの幕のロープ止め穴補強として
建設業・工事業

ブルーシートやテントの幕のロープ止め穴補強として、簡単に補強が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする