E-Value
SGステンレススクレーパー
(1件のレビュー)
サビに強い、ステンレス製のブレードです。にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップです。
用途
ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし用。
刃幅(mm)
25、50、75
全長(mm)
220
材質(刃)
ステンレス
刃厚(mm)
0.5
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67363634
3ボングミ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください