ペンキハガシ

ペンキハガシ - SK11ペンキハガシ - SK11ペンキハガシ - SK11ペンキハガシ - SK11
(3件のレビュー)

刃部は、サビ・接着剤に侵されにくいステンレス製です。ペンキはがしに最適な刃先形状です。

用途ペンキはがし。材質(刃)ステンレス材質(柄部)内容量1本
注意
※金属部と木柄にガタツキがある場合は使用しないでください。
※金属部で手を切る恐れがありますので取扱いには充分注意してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6736377420MMハバ20
オープン
699
769(税込)
当日出荷
6736378330MMハバ30
オープン
848
933(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67363774
2022-09-10
用途: 機械等のメンテナンス
その他業種

厚み1.5mmで作業中に刃先がたわむことなく使い易いです。

対象商品 : 67363774
2020-05-16
用途: 敷居テープはがし
運輸・通信業

ペンキ剥がし目的外利用したが価格の割に作りが堅牢でありシナリがなく作業性が良い

対象商品 : 67363783
2019-07-26
用途: 油系清掃
ケーエム・システム・コンサルタント

昔から使っていますが、食い込みも良く、非常に重宝しています!状況によっては、柄だけ長い物もあると便利に使い分けられそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする