SK11
ステンレススクレパー
刃部は、サビに強いステンレス製です。短柄タイプのスクレーパーです。
用途
ペンキはがし用。
材質(刃)
ステンレス
仕様
短柄
全長(mm)
570
刃幅(mm)
75
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67363878
SS-1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください