ステンレススクレパー

ステンレススクレパー - SK11ステンレススクレパー - SK11
(3件のレビュー)

刃部は、サビに強いステンレス製です。長柄タイプのスクレーパーです。

用途ペンキはがし用。材質(刃)ステンレス仕様長柄全長(mm)990刃幅(mm)70内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67363887SS-2
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67363887
2025-11-18
用途: コンバインの足まわり掃除
農・林・水産業

柄の強度が弱く、グニャグニャな感じだったので気を付けて使用してたのですが、お手伝いの人に一撃でやられてしまいました。刃先の狭い物がなかなか無かったので、やっと見つけ、切れ味にも満足していただけに残念でした。

対象商品 : 67363887
2021-01-19
用途: 船底塗料を剥がす。
建設業・工事業

すいません まだ使用していません。見た感じ丈夫そうです。また角も丸くしてあり船底を傷つけることなく活躍してくれそうです。

対象商品 : 67363887
2021-04-27
用途: 機械の清掃
個人のお客様

柄の長さ・刃の幅・長さ・材質が不明。これでは用途に合うかどうか判断できない。店舗なら見て買えるのでそれでもかまわないのですが、通販でこれは致命的かと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする