曜日別特売

金切鋏

金切鋏 - 千吉金切鋏 - 千吉

切れ味が良く、耐久性があります。トタン波板・ガルバリウム波板・樹脂製波板の横切り切断ができます。鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。
刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。

用途波板の横切り。全長(mm)約270形状波板切切断能力(mm)(トタン波板・ブリキ波板・ガルバリウム波板)0.3まで、(ポリカーボネート波板・エンビ波板)1.0まで材質(グリップ)PVC材質(刃)刃物用炭素鋼内容量1個
注意
※ピアノ線や鋼材・鋼線など硬く熱処理された素材には使用できません。
※刃先にいくほど、切断能力は低下します。硬いもの、厚いものの切断は刃の奥の方で行ってください。
※エンビ・ポリカーボネート等、樹脂製の波板は刃先まで使用して切ると波板が割れることがありますので、刃先を少し残して切断してください。
※冬期及び波板が古く硬化したものを切断する場合、はさみを使用して切断すると割れる恐れがあります。必ず専用ノコギリ等をご使用ください。
※はさみでの無理な切断(刃部をこじる・叩くなど)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので、絶対にしないようにしてください。特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67363948270MM MS-6
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする