手やハンドルが邪魔にならない角度付きのハサミです。0.5mmまでの厚さの軟鉄板、0.2mmまでの厚さのステンレス板が切断できます。
刃部には高周波焼入を施しているので、硬さと耐久力に優れています。強靭な全身鍛造品です。ハンドルにビニールコーティングを施しているので、手に優しく疲れません。

用途ビニールホース切り、荷造り・包装、ラス・金網の切断。全長(mm)約250材質(本体)特殊刃物鋼(S55C)タイプ万能タイプB型切断能力(mm)(目安)ステンレス板厚:0.2まで、軟鉄材・銅板・真鍮板:厚0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで材質(グリップ)PVC内容量1個
注意
※鋼線や鋼板など、硬く熱処理された素材には使用できません。
※硬質のプラスチック類および劣化したものは割れる恐れがあり適しません。
※プラスチック類は刃先まで使用して切断すると、割れることがあります。
※刃先を少し残して使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67363966240MM MS12
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする