千吉
金切鋏 プリント切
切れ味が良く、耐久性があります。リブ・プリント板の横切りができます。鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。
刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
用途
プリント板の横切り。
全長(mm)
約300
切断能力(mm)
(トタン板・ブリキ板・ガルバリウム板)0.3まで
材質(グリップ)
PVC
材質(刃)
刃物用炭素鋼
内容量
1個
注意
※ピアノ線や鋼材・鋼線など硬く熱処理された素材には使用できません。
※刃先にいくほど、切断能力は低下します。硬いもの、厚いものの切断は刃の奥の方で行ってください。
※はさみでの無理な切断(刃部をこじる・叩くなど)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので、絶対にしないようにしてください。
※特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67363984
300MM MS-7
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください