SK11
塩ビカット
こんなお得な商品も!
強力万能はさみ スリム
モノタロウ
¥
859
税込
¥
945
(23)
工作やホビー・荷造作業に適したハサミです。軽くて疲れにくいソフトグリップを採用しています。サビにくいハードクロームメッキ仕様です。
用途
工作やホビー、荷造作業。
全長(mm)
約180
表面処理
ハードクローム
材質(刃)
炭素工具鋼(S50C)
内容量
1個
注意
※熱処理された銅線や鋼板には使用できません。
※表示用途以外には使用しないでください。
※はさみでの無理な切断(刃部をこじる、叩くなど)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので、絶対にしないようにしてください。
※特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67364018
US-4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください