E-Value
クラフト鋏 コンパクト
こんなお得な商品も!
ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
モノタロウ
¥
119
税込
¥
131
(67)
小型、軽量で大変使いやすいハサミです。工作やホビー・事務所作業に便利です。家庭菜園の摘花・芽切りにも使えます。
用途
紙・厚紙、アルミ板・銅板の裁断及び芽切り作業。
材質(刃)
SK-5・パーカー仕上
材質(グリップ)
ナイロングラスファイバー
裁断厚(mm)
(アルミ板・銅版)0.5まで
切断径(mm)
芽切:5まで
内容量
1個
注意
※ハサミでの無理な切断(刃部をこじる、叩く等)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので絶対にしないようにして下さい。
※刃部にカケや亀裂がある場合は使用しないで下さい。刃部に直接手を触れないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67364027
EKS-155
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
67364036
EKS-170
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください