ロングスクレーパー

ロングスクレーパー - SK11ロングスクレーパー - SK11

刃部は、サビに強いステンレス製です。接着剤に侵されにくいステンレス製の刃です。直型先曲り刃です。

用途ペンキはがし用。刃幅(mm)58材質(刃)ステンレスタイプ直型材質(柄部)内容量1本
注意
※金属部と木柄にガタツキがある場合は使用しないでください。
※金属部で手を切る恐れがありますので取扱いには充分注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67364045NO.28
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする