ストロング万能鋏 ポータブル

ストロング万能鋏 ポータブル - SK11ストロング万能鋏 ポータブル - SK11

ご家庭でかさばる廃品を小さく楽々カットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力カットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利なマグネット付保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。

用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄。サイズM切断能力(mm)アルミ板:0.8まで、トタン板・ブリキ板:0.4まで、プラ板:1.2まで、ゴム板:5まで、アルミ線:2.5まで、水道ホース:22まで板厚(mm)3(幅広厚刃)材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼(420J2)内容量1個
注意
※表示用途以外の使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67364097SST-200PMG
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ストロング万能はさみシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする