竹ひご抜き

竹ひご抜き - SK11竹ひご抜き - SK11
(3件のレビュー)

スムーズに抜ける竹ひご抜きです。同じサイズの穴が2個づつあり、交互に使えば長く使えます。次の穴との差が0.2~0.3mmの為、抵抗が少ないです。板に厚みがあるので木台に打ち込んでも外れにくいです。

用途竹ひご作り用。材質適合サイズ(Φmm)1.2・1.5・1.8・2.0・2.2・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※刃の部分は鋭利ですので、直接手で触れないようにしてください。
※使用後は幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67364106
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67364106
2020-04-03
用途: 趣味で鳥かごを作る為に使用する。
安部テクノサービス製造業

60年以上前に使用したことが有ったが、まだ製造販売がされていて嬉しくなり、竹用ドリルとセットで購入しました。

対象商品 : 67364106
2018-12-29
用途: 小鳥の籠を作るため
その他業種

注文して翌日に到着しました。使ってみましたが、サイズも具体的に書いてあり、簡単にスムーズに竹ひごを作ることが出来、頑張って残りを加工しております。

対象商品 : 67364106
2018-04-18
用途: 鉢花の倒伏防止の竹ひごを造った
熊野古道探訪プロジェクトサービス業

販売している 竹ひごの長さは 40cm前後が最長の為 長い竹ひごを
自作した 太めの角材に竹ひごを 打ち付け
竹ひごを作った 思い道理の 長さの竹ひごを 簡単に作ることが出来
満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする