楽カット金切鋏

楽カット金切鋏 - SK11楽カット金切鋏 - SK11

多用途に使える、手が邪魔にならない角度付きの鋏です。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。
カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。スプリングを取りナットをゆるめて行くと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎなおしに便利です。
手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。

用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。タイプ切断能力(mm)軟鋼材・銅板・真鍮板厚:0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで加工柄部:アルファゾルコーティング材質(柄部)熱間圧延鋼板硬度HRC(刃部)55±1材質(刃)刃物用炭素鋼内容量1個
注意
※鉄の能力以上の切断は刃こぼれや手を傷める恐れがありますので、記載用途以外には使用しないでください。
※誤って落としたり、ぶつけたりしますと、変形したり亀裂や破損を生ずる場合がありますので取り扱いには十分注意ください。
※刃部にカケや亀裂がある場合は使用しないで下さい。
※刃部に直接手を触れないで下さい。
※ハサミでの無理な切断(刃部をこじる、叩く等)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので絶対にしないようにして下さい。
※特に先端部での強力な切断は絶対にしないで下さい。
※使用後は刃部の汚れや水気を拭き取り、ミシン油等を塗布して刃をしっかりと閉じて幼児の手の届かない所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67364124SR-250R
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする