曜日別特売

金切鋏 倍力型

金切鋏 倍力型 - SK11金切鋏 倍力型 - SK11金切鋏 倍力型 - SK11金切鋏 倍力型 - SK11
(4件のレビュー)

切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃、カーブ刃です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二個所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。
直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。

用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで・(ステンレス板304)0.6まで・(銅板・アルミ板)1.5まで・(プラスチック板)2.0まで・(針金)2.5まで材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(刃部)60-62材質(刃)クロームモリブデン鋼内容量1個
注意
※作業時は安全手袋等の保護具を使用してください。
※刃を閉じて、幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。
※非絶縁工具ですので、通電しているものには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67364158SMS-250B
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67364158
2022-09-10
用途: 金属の薄板をカットするのに、使いました。
村瀬建装建設業・工事業

よく切れて、使い勝手も良かったです。
もう少し軽くて、小ぶりの方がいいかもです。

1が参考にしています
対象商品 : 67364158
2020-10-21
用途: 空き缶を使用した、小物オモチャの制作

倍力型で力の節約、疲れ防止にこの上ない。全体的にしっかりしていて、長持ちしそう。大事に使います。

1が参考にしています
対象商品 : 67364158
2020-05-21
用途: 金属板切断
小林消防メンテナンス建設業・工事業

切れ味は満足できるものだったが、もう少し刃の開き幅があると用途が広がると感じた。

1が参考にしています
対象商品 : 67364158
2019-01-15
用途: 0.2mmのステンレス板を切るのに使用

0.2mmのステンレス板をきれいに切れました。
大振りですが倍力型を選んで正解だったと思います。
思った通りの製品で満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする