(8件のレビュー)

直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。
錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。

用途日曜大工・工作・ホビー。切断能力(mm)(アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)SUS420J2内容量1個
注意
※本品を表示用途以外の事に使用しますと、切れ味を損なう場合があります。
※横方向にコジないでください。刃欠けの原因になります。
※作業後は汚れを取り、ネジや可動部に油をつけてください。
※刃を閉じて、幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。
※一度硬い素材を切断した後には、布・ビニールなどやわらかい素材が切りにくくなることがあります。
※やわらかい素材を切断する場合は、専用鋏としてご使用ください。
※ピアノ線や鋼材・鋼線など硬く熱処理された素材には使用できません。
※刃先にいくほど、切断能力は低下します。硬いもの・厚いものの切断は刃の奥の方で行ってください。
※非絶縁工具ですので、通電しているものには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67364167SML-200
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 鮮魚捌き他
その他業種

釣り仲間が出刃包丁と併用することで魚の大小に拘らず手早く、きれいに出来ると本商品を薦められ購入しました。切れ味よく軽量かつ錆びにくいとの事なので
これからの釣果が楽しみです。

対象商品 : 67364167
2019-09-17
用途: ゴムや金属カット

力を入れやすい
以前のも切れるのだが、力を入れると手の平が痛くなった
問題なし

対象商品 : 67364167
2019-06-27
用途: 金属板の切断に使用
その他業種

アルミ板1mm厚の切断で10~15mmくらいは問題ありませんが20~30mmでは湾曲してしまいます。
安いわりに作りはしっかりしているので用途を考えて購入すると良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 67364167
2019-04-14
用途: 日常

たまに必要な時に重宝しています。使い易いです。ちょっと大きめですが、その方がいい時もあります。小さ目の物と、この位の長さの物が両方あれば便利です。ロックもあって作りは良いと思います。

対象商品 : 67364167
2019-05-16
用途: 日常生活
農・林・水産業

切れが良く、プラスチック、紙切りに便利に使用しています

対象商品 : 67364167
2018-09-28
用途: アルミ板の切断など
北五条家電修理

予想以上に堅牢な作りでした。根元での切断は軽くて良く切れました。
ロックは便利な配慮がしてあり良かったです。

対象商品 : 67364167
2018-06-15
用途: 海釣りの魚さばき等に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

海のルアー釣りに使用しています。魚サバキを主に色々カットに使えて便利です。ステンレスなので釣行後は水洗いだけで錆びないです。作りが少し甘いのでライフ問題ですね。

対象商品 : 67364167
2018-04-07
用途: 農作業
農・林・水産業

以外に大きかった。手の小さい女性などは扱うのに苦労するかも。切れ味は良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする