曜日別特売

ストロング万能鋏

ストロング万能鋏 - SK11ストロング万能鋏 - SK11
(4件のレビュー)

かさばる廃品を小さく楽々カットできます。握りやすい大きなハンドルです。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。
軍手を履いていても滑りにくいラバー付グリップです。細かいギザ刃とカーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットします。ハンドルの開閉が楽なバネ付です。

用途カーペット・段ボール・ステンレスなどのかさばる廃品の切断作業。切断能力(mm)(アルミ板・アルミ線・銅線)1.0・(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5まで・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2内容量1個
注意
※鋭利な刃物です。
※ケガのないよう取扱いには十分に注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67364176SST-250
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ストロング万能はさみシリーズ
この動画は、8が参考にしています。
藤原産業 SK11 ストロング万能はさみ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67364176
2022-07-27
用途: タイヤ、チューブ裁断
大倉輪業自動車・二輪車・自転車関連業

何十年も使用していた為ふとした瞬間、少し硬めの古いタイヤ切断時に圧めの力を入れた為、刃が取れてしまった
数週間店先を探し、人に頼んで探しても見つからず
違う似てる、タイプのはさみを購入したが、こちらほどは切れず
諦めていたところ、娘に頼んでモノタロウさんで探してもらって
やっと入手!
これだこれ!タイヤ、チューブがささっと切れて、まだ出来る喜びに変わりました
ありがとうございました

対象商品 : 67364176
2019-12-04
用途: 作業全般
その他業種

この商品はここ数年使用しており、切りにくい素材、滑る、硬い等々でもほぼ切れて、また強く握る際も手に痛みが出ず重宝しています。握りがハサミ様に輪っかでないのが同じ作業を繰り返す際には難点ですが、この価格でこれ以上の切りやすいハサミは見つけられていません。

1が参考にしています
対象商品 : 67364176
2019-02-18
用途: プラスチック系・粗大ごみの破砕
その他業種

壊れた小さい家電のプラスチックケースが溜まっていたため適度に破砕して捨てるために買いました。
画像でイメージしてた大きさよりやや大きめで26cm程あります。
2,3mm厚のプラスチックをあまり力を入れずに破砕でき目的どおりに使えて満足しています。
また当初の予定ではなくCDやDVDなど物理的に破砕して捨てる用途でも使えてこれも便利です。
電動だとこの手のものはすぐに壊れてしまうため値段を考えるとコスパもよいと思います。
耐久性については今後使い続けないとわかりませんが、すぐに切れなくなるということはなく、今のところは問題ありません。

対象商品 : 67364176
2018-09-04
用途: 薄板の切断
飲食業

オフセット型なので、切断後の逃げがあるため、薄板の直線切りもテーブルなどに切断物を
固定しながら切断できる。
倍力タイプではないので、厚みが増すと力が必要。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする