曜日別特売

ストロング万能鋏 ポータブル

ストロング万能鋏 ポータブル - SK11ストロング万能鋏 ポータブル - SK11ストロング万能鋏 ポータブル - SK11ストロング万能鋏 ポータブル - SK11ストロング万能鋏 ポータブル - SK11ストロング万能鋏 ポータブル - SK11
(9件のレビュー)

ご家庭でかさばる廃品を小さく楽にカットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力にカットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利な保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。

用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄の切断作業。仕様板厚3幅広厚刃切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼(420J2)材質(ハンドル)PP+TPR内容量1個
注意
※表示用途以外の使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67364185SST-200P
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SK11 ストロング万能鋏ポータブル
この動画は、7が参考にしています。
ストロング万能はさみシリーズ
この動画は、2が参考にしています。
藤原産業 SK11 ストロング万能はさみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: 車いす整備用
NPO法人はぴねすサービス業

個別利用の際の虫ゴムの切断、その他車いす修理などに必要な部品梱包用の袋切りに使用しています。なかなか使い勝ってがいいよね。もう一方購入しようかな。

対象商品 : 67364185
2021-10-11
用途: パッキンカットに

仕事で糊付きパッキンをカットするのに使ってみました。
見事にスッパリ切れて気持ちいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 67364185
2022-01-04
用途: プラスチック容器の処理
師定株式会社卸売・小売業

かなり頑丈で、これまで使っていた鋏で切れなかったプラスチックでも着ることができました。強力です。

対象商品 : 67364185
2020-11-24
用途: 諸作業(色々な作業に使用してます)
医療法人社団悠愛会医療・福祉・介護関連業

事務、解体作業、その他修理の際など色々な場面で使用するので、頑丈なハサミが欲しくて購入しました。思っていたよりも大きめな感じでしたが、切れ味は良く、どんなものでも切れます。作り自体も頑丈で満足しています。

対象商品 : 67364185
2020-09-25
用途: プラスチックとアルミの分別作業
サービス業

プラスチックを切断しアルミを取り外す作業に使いますが、切れ味抜群で作業効率が楽団に上がりました。

対象商品 : 67364185
2020-07-13
用途: プラモのデテールアップのためメッシュ板の切断に使用
その他業種

真鍮の0.5㎜厚のメッシュ板の切断ですが、当然のことながら何の抵抗もなくさくさく切れます。

2020-05-31
用途: カーボン切断
製造業

硬いカーボンも軽く切れます。
刃こぼれしたら研いで使えそうです。

対象商品 : 67364185
2018-04-30
用途: 自動車改造
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のマットやホースの切断に使ってます。厚みもあり材質も様々なのですが、とても切れ味が良いで重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする