電工はさみ コンパクト

電工はさみ コンパクト - SK11電工はさみ コンパクト - SK11

高硬度・高耐久の電工はさみです。携帯、収納に便利なコンパクトサイズです。刃はモリブデンとバナジウムを配合したハイカーボンステンレス鋼製です。
ギザ刃が切るものを逃さず、スムーズにカットできます。軽量・高耐久のナイロンファイバーグラスハンドルです。

用途ブリキ板・樹脂板・VCT線の切断。仕様ラバー付グリップ切断能力(mm)(アルミ・針金)0.5・(銅板・トタン・ブリキ)0.3・(プラ板)1.2・(皮革・ゴム板)4.0・(ソフトケーブル・アルミ線・銅線)1.0材質(グリップ)グラスファイバー配合66ナイロン硬度HRC(刃部)58-60材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼内容量1個
注意
※鋭利な刃物です。
※けがのない様、取り扱いには十分注意して下さい。
※横方向にコジないで下さい。刃カケの原因になります。
※ピアノ線や鋼材、鋼線など硬く熱処理された素材には使用できません。
※非絶縁工具ですので、通電しているものには使用しないで下さい。
※刃を閉じて幼児の手の届かない安全な場所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67364212SES-138S
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする