曜日別特売

万能はさみAD R刃

万能はさみAD R刃 - SK11万能はさみAD R刃 - SK11
(2件のレビュー)

グリップの開きを2段階調整可能付です。R刃採用で、スムーズなくいつき、軽い切れ味です。切る物、作業内容、手の大きさなどに合わせてグリップの開き幅を2段階調整が可能です。作業が楽なバネ付ハンドルです。手がすべりにくいラバー付グリップです。

用途ブリキ・アルミ・プラスチック・紙・ビニールなど様々な素材のカット。材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)53-55材質(刃)SK-5刃部加工ハードクロームメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67364228SAD-210R
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67364228
2025-09-05
用途: 庭作業園芸屋、軽いDIY女性でも握りやすい
エランヴィタールサービス業

女性でも握りやすいギリギリサイズ!針金もあみフェンスも何でも切れるので愛用!!!

対象商品 : 67364228
2018-08-01
用途: 自動車用品取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ナイロンバンド、紙類、配線のカット、薄いプラスチックの加工などこなせ、切れあじもよく持ちやすく使いやすい。
仕事で使用、家用に2本目も購入。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする