万能はさみAD

万能はさみAD - SK11万能はさみAD - SK11万能はさみAD - SK11万能はさみAD - SK11万能はさみAD - SK11
(4件のレビュー)

ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。
セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。
切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。

用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。仕様ラバー付グリップタイプストレート切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)53-55材質(刃)SK-5刃部加工ハードクロームメッキ内容量1個
注意
※鋭利な刃物です。
※けがのない様、取り扱いには十分注意して下さい。
※横方向にコジないで下さい。刃カケの原因になります。
※ピアノ線や鋼材、鋼線など硬く熱処理された素材には使用できません。
※非絶縁工具ですので、通電しているものには使用しないで下さい。
※刃を閉じて幼児の手の届かない安全な場所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67364237SAD-210S
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-04
用途: エアコン工事

使い易いので、何度かリピート買いしてます。
硬いものばかり切っているので、長持ちはしませんがコスパがいいので、また購入したいと思います。

対象商品 : 67364237
2022-04-29
用途: 波板など
農・林・水産業

割としっかりとしており、切れ味も良いと思います。アルミの板なども切りました。

対象商品 : 67364237
2020-05-26
用途: 生活のあらゆるシーンで使用
サービス業

刃の合わせ精度が高いので普通のハサミでは切りにくい極薄の素材でもよく切れる。
もちろん薄手の金属も厚い段ボールも気持ち良く裁断できる。
変わったところでは牡蠣のから剥きの際に軽い力で簡単に端を切り落とせるので20kgを処理しても手に疲れは残らなかった。
この価格でこの性能はあり得ないと思う。
作業用だけでなく、生活用品としてもお勧めします。
(刃が開かないようにシンプルな安全装置がついている点も良い)

対象商品 : 67364237
2018-11-17
用途: 魚捌き
その他業種

特に青物(ヒラマサ、ブリ等)を捌く際に、各部位のヒレ落としに利用してるが、とても切れ味がよく、捌きがはかどり重宝してる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする