万能はさみAD

万能はさみAD - SK11万能はさみAD - SK11万能はさみAD - SK11万能はさみAD - SK11万能はさみAD - SK11
(10件のレビュー)

ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。
セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。
切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。

用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。仕様ラバー付グリップタイプカーブ切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)53-55材質(刃)SK-5刃部加工ハードクロームメッキ内容量1個
注意
※鋭利な刃物です。
※けがのない様、取り扱いには十分注意して下さい。
※横方向にコジないで下さい。刃カケの原因になります。
※ピアノ線や鋼材、鋼線など硬く熱処理された素材には使用できません。
※非絶縁工具ですので、通電しているものには使用しないで下さい。
※刃を閉じて幼児の手の届かない安全な場所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67364246SAD-200C
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: 結束バンドの端切

繰り返し使っても、切れ味がよく疲れません。女性でも問題なく使えています

対象商品 : 67364246
2023-12-28
用途: 機械のメンテナンスなど
その他業種

手元に届いて早速試し切りをしましたが、硬い物は良く切れましたが、タオル生地などは刃と刃の隙間に入り込んでしまい、そのままでは切れませんでした。そこで刃の隙間調整と刃の当り調整(刃面を曲げて反りをいれた)をしたところ、柔らかい物でも硬い物でもしっかりと刃が入る様になってサクサクと切れる様になりました。因みに、通常のハサミでも同じように調整すると切れ味が良くなります。

2が参考にしています
対象商品 : 67364246
2022-03-26
用途: 持っていると、いろいろな場面で使用でき、便利です
卸売・小売業

仕事で、厚さのあるアクリル板を切る事が多く購入しました。
女性の腕力でもざくざくと切れ、
使いやすいです。
余談ですが、
先日、天然の殻付き牡蠣を購入しまして、
ナイフでも、包丁でも殻が開かず(どの刃先もボロボロになるほどの固さでした。涙)、
最終手段で、このハサミを使用したところ、即行でした。
お手頃ですし、ひとつ持って置くと、何かと重宝するかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 67364246
2022-06-27
用途: 電線等の切断
建設業・工事業

まだ数回しか使用していないが、カーブが付いているので、太い電線なども容易に切れるので良いと思います。グリップ等の耐久性は今後使用する中で検証したいと思います。

2021-08-03
用途: 自動車整備
不動産業

下回りのゴムパーツをカットするのに使用しました。
切れ味も満足ですし、大きさも問題ないです。

対象商品 : 67364246
2020-07-29
用途: アルミ板切断に使用
製造業

切れは良いと思います。多少の曲線なら行けるかと思ってましたが中々難しく刃先で切れば曲線が切りやすいです。まあ、曲線用のはさみを買えば良い話ですけど。

対象商品 : 67364246
2019-08-09
用途: ちょっとした軽作業に
有限会社ルーエ

刃の角度が使い易いか?と購入したがどっち向きでも構わず使用している。また使用できる。
切れ味がまだいいので今後に期待。

対象商品 : 67364246
2019-06-14
用途: 薄いアルミ板の切断
製造業

切れ味もよく、ボディーもしっかりしていていい感じ。安くて買いですよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする