SK11
ミニ万能はさみステンレス
こんなお得な商品も!
強力万能はさみ ミニ
モノタロウ
¥
1,198
税込
¥
1,318
(13)
軽量・コンパクトで作業が楽なバネ付ハンドルです。携帯、収納にも便利なコンパクトサイズです。さびにくいステンレスブレードです。滑りにくいラバー付グリップです。
用途
アルミ板・プラ板などの切断。
切断能力(mm)
(アルミ板・針金)0.5・(銅板・トタン板・ブリキ板)0.3まで・(プラ板)1.2・(アルミ線・銅線)1.0・(皮革・ゴム板)4.0まで
材質(グリップ)
PP+TPR
硬度HRC(刃部)
50-54
材質(刃)
ステンレス
内容量
1個
注意
※鋭利な刃物です。
※ケガのないよう取扱いには十分に注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67364255
SMM-145S
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください