SK11
ビスキャッチDV No.470
こんなお得な商品も!
ビスキャッチドライバー
モノタロウ
¥
399
税込
¥
439
(10)
ビスを確実にキャッチします。先端部で精密ビスを保持でき、奥まったスペースでの作業性が向上します。バネを押すとツメが開きます。
用途
パソコンやOA機器のメンテ等手の入りにくい場所での作業。
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
注意
※ネジ・ビスのサイズに合ったものを使用して下さい。
※バールやタガネのように使用しないで下さい。
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67366163
+00X75
プラス
75
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
67366172
+00X100
プラス
100
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
67366188
+0X100
プラス
100
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
67366197
+0X200
プラス
200
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください