ボールG差替えドライバー

ボールG差替えドライバー - E-ValueボールG差替えドライバー - E-Value
(1件のレビュー)

トルクを掛けやすいボールグリップタイプの差替え式ドライバーです。これ1本で3サイズに使用できます。市販されている六角対辺6.35mmのビットが使用出来ます。

用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:6mm種類セット品商品構成セット品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67366206BDW-126樹脂なしなし
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-02-21
用途: 機械メンテナンス

ドライバーとしての基本機能の問題はないです。
有名メーカー系の電動ドライバービット用差し替えドライバーに比べると、ビット固定が固めなのと、固定点が口元でビットのくぼみと対応していないので、すごく固く感じます。
ただし、お値段を考えれば大したことはないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする