フレキシブルドライバー

フレキシブルドライバー - SK11フレキシブルドライバー - SK11
(2件のレビュー)

狭いスペースに最適です。コーナーなど、狭いスペースでのネジ締めに便利です。

用途ネジなどの締付け用。種類フレキシブルドライバーハンドル径(Φmm)15商品構成単品内容量1本
注意
※ネジ・ビスのサイズに合ったものを使用して下さい。
※バールやタガネのように使用しないで下さい。
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※作業中は保護具(メガネ・手袋等)を着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
先端サイズ(#)
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67366267NO.460 +2X125プラス5No.2約2255125樹脂ありなし
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67366267
2023-03-16
用途: 試験品の組立

フレキシブルドライバーの中では、比較的曲げ半径の小さい部類だと思います。

対象商品 : 67366267
2020-01-23
用途: 機器の修理

握り手の部分がもうチョット大きい方が使い易いかも知れません。小さい柄では力が入り難いがこれはこれで良いのかも知れません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする