パーフェクトドライバー2

パーフェクトドライバー2 - SK11パーフェクトドライバー2 - SK11

ネジ穴が潰れたなめたネジを回せます。ハンマーで叩いて刃先ををネジに食い込ませネジを回します。刃先が薄く食い込みやすい設計です。新しいネジにも正確に回せます。エラストマー樹脂ハンドルは滑りに強く、力を掛けやすいです。

用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67366303+3X150MMプラス150
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
67366285+1X80MMプラス80
オープン
取扱い終了
67366294+2X100MMプラス100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする