極薄ラチェットドライバー

極薄ラチェットドライバー - SK11極薄ラチェットドライバー - SK11極薄ラチェットドライバー - SK11極薄ラチェットドライバー - SK11
(11件のレビュー)

クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。ストレートタイプで狭い場所でも作業がしやすいです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。

用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)種類セット品山数20先端形状プラス/マイナス機能早回し機能商品構成セット品内容量1個
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用してください。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67366434SRD-210なしなし
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SK11 ドライバーシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: 狭い場所
農・林・水産業

抜け止めと思われるスプリングが固い所為かビットが手で押しても穴に入らない。
個体差があるのかもしれない。完成時しっかり検査してもらいたい。

2024-11-28
用途: バイク&DIY
サービス業

もっと薄い商品が欲しかったのだがラチェットが付いてるこちらにしました。
カジリ防止が付いていれば星5です。

対象商品 : 67366434
2023-07-12
用途: 窓の開き戸ビス締め
その他業種

開き戸になっている狭い箇所のビスが緩み締め込みに購入。17㎜ほどのところにあるビスも増し締めできました。ラチェツト機能なので作業も楽にできました。この項があると必ず役に立ちます。

対象商品 : 67366434
2021-04-21
用途: 狭い箇所のネジ廻し
その他業種

意外にもしっかりした物だったので安心してトルクをかけることができました。
ネジ山を潰すこともなく、無事に硬かったネジを回すことができました。

対象商品 : 67366434
2021-07-08
用途: 自動車メンテナンス
サービス業

指の厚みほどのスペースしかないところのネジを回せるラチェット機構付きビットを探しており、自分の知る限り最も薄いこれにしました。

対象商品 : 67366434
2023-04-15
用途: ディスプレイボード製作に使用
島津設備建設業・工事業

ラチエットの正転、逆転切り替えレバーのスプリングが弱いのか、使ってるうちに
すぐ、フリー状態になってしまうので、指でレバーを押さえながら使用しなければ
ならいので残念

1が参考にしています
対象商品 : 67366434
2019-01-07
用途: 込み入った装置の分解修理
個人のお客様

装置内の込み入った場所にあるネジを扱うことかできて大変助かります。普通のドライバでは柄が邪魔になってアクセスできないところ,この薄いドライバを使って無事に分解・組み立てすることができました。もう少し力を加えたいときのために,柄の部分が延長できると良いように感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 67366434
2022-05-20
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

工具が入らないぎりぎりの隙間では必需品。
いざという時の為に持って居た方が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする