2ポジションラチェットDV

2ポジションラチェットDV - SK112ポジションラチェットDV - SK11
(1件のレビュー)

仕様用途に合わせて、ハンドル形状を選択できる可変式ハンドルです。2WAY可変式ハンドルは、ストレート型と押し付けやすく大きな力が掛けやすいピストル型を選択できます。高性能45山ギアラチェットは本締め可能なハイパワーラチェットです。細やかで動きで、滑らかな操作性を実現しました。エラストマ-樹脂グリップを採用し、シボ加工を施すことでしっとり手に吸いつき、滑りにくく、力を掛けやすいです。

用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ビット6本収納種類セット品ハンドル可変式ハンドル商品構成セット品内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67366477SRD-670エラストマー樹脂なしなし
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SK11 ドライバーシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67366477
2021-04-07
用途: ドローンのメンテナンス
サービス業

持ち手がL字になることにより力の入りがよく握りは良いのだがちょっと重いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする