チェンジスタビードライバー

チェンジスタビードライバー - SK11チェンジスタビードライバー - SK11

2WAYスタビードライバーです。プラス・マイナス差替え式です。

用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)樹脂質量(g)48種類スタビードライバー刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
注意
※感電の恐れがありますので、電気が流れているものには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67366513No.500C+-プラス、マイナス
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする