差替式検電ドライバーセット

差替式検電ドライバーセット - SK11差替式検電ドライバーセット - SK11

低圧用検電ドライバーセットです。検電の際、ドライバーの柄部末端にあるネジを親指で押さえ刃先をプラス側に接触させれば、柄の内部のネオン管が発光し、電気の導通の有無・異常がわかります。オフセットドライバー付きです。ドライバーとしてもご使用いただけます。

用途低圧用、交流100~250V、家庭用電化製品の検電・修理、一般家庭、工場での電線の通電状態確認用。セット内容(-)3.5mm・(-)5.5mm・角ギリ・(+)No.1・(+)No.2・オフセット(+)No.2×(-)5mm種類セット品電圧(V)低圧用交流:100~250商品構成セット品内容量1セット(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67366522NO.550LB樹脂なしなし
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする