ペンシル型検電ドライバー

ペンシル型検電ドライバー - SK11ペンシル型検電ドライバー - SK11
(5件のレビュー)

低圧用検電ドライバー直流120~350V、交流100~250V電灯、電力線の導通の有無、配電家電器具の点検、修理にテスター代わりに使用できます。ドライバーの先端を電気回路の+側に接触させた場合、プラスチック柄の内部に装着したネオン管が発光して電気が流れているのを知ることができます。クリップ付ですからポケットに差しこめ、携帯に便利です。

用途直流120~350V、交流100~250V電灯・電力線の導通の有無・配電家電器具の点検修理にテスター代わりに使用。仕様低圧用、グリップ付種類検電ドライバー電圧(V)(直流)120~350・(交流)100~250商品構成単品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67366547NO.550LPマイナス樹脂なしなし
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67366547
2022-08-11
用途: 使えず
運輸・通信業

太すぎるため、コンセント奥の金具にまで到達できず。
試したのはコンセント 2 箇所、マルチタップ 2 種。 どれも届かないため使えない。
先端の厚みをもっと抑えてくれないと使えない。

2が参考にしています
対象商品 : 67366547
2021-01-24
用途: コンセントのチェック用。
サービス業

電池も不要で手軽で便利。もう少しLEDが明るけば良いかと。

1が参考にしています
対象商品 : 67366547
2019-03-22
用途: 活線を調べる際の使用

小さくてシャツの胸ポケットに刺せるので使いたいときにすぐ出せて便利です。発光は室内で使うには十分な明るさだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 67366547
2020-03-06
用途: 通電の確認
ホームセンター中山

通電の確認に使っています 光が弱いです 見にくい 暗いところでないと使えません 電池式では反応がよすぎて これも使いにくい

1が参考にしています
対象商品 : 67366547
2018-06-04
用途: デンキのメンテ時
株式会社木下電機工業所建設業・工事業

電池もいらないし小さくて安くていつも胸ポケットに差さっています。よく無くすんです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする