SK11
ペンシル型検電ドライバー
ペンシル型です。スパークプラグの上部ターミナル絶縁部にドライバーの先端を近づけると、ネオン感が断続的に発光します。この状況によりプラグ等の故障を容易に判断できます。ポケットに差しこめ、携帯に便利です。
用途
高圧用検電ドライバー自動車、単車等のスパークプラグ等の発火状態の点検用。
仕様
クリップ付
種類
検電ドライバー
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67366556
NO.550HP
マイナス
樹脂
なし
なし
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください