オートマチックドライバー

オートマチックドライバー - SK11オートマチックドライバー - SK11
(3件のレビュー)

ハンドルを押すだけでネジの着脱が簡単にできます。ハンドルを下方へ押え込むだけで、ネジ類を締め付けたり、緩めたり、木に穴をあけたり等の作業が簡単にできます。
市販の六角対辺6.35mmビットが装着できるため、多種類の用途に使用できます。

用途木の穴開け・ネジなどの締め付け用。材質(グリップ)樹脂仕様ワンタッチチャッキング、ビット収納セット内容(+)No.1・(+)No.2・(-)4mm/(-)6mm・2.8mm木工用ドリル種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
注意
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67366565SAD-230
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SK11 ドライバーシリーズ
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: ネジ穴の下穴をあける
その他業種

オートマチックドライバーを考えた人、素晴らしいの一言に尽きます。
ドライバーは押すだけでネジがしまっていく。逆にネジを外したいときは切り替えれば逆回りにもなる仕組み。先端部分のドリルが外せるようになっているので、六角のドリルを交換すれば、ネジ穴の下穴をあける作業にも使えるという優れもの。なお全身は長いので収納する際は、ドライバーやドリル刃は外した方がよい。

対象商品 : 67366565
2022-03-19
用途: オートバイ.車の整備
建設業・工事業

SK-11の商品なので信頼して購入です。使い勝手が良く重宝してます。ただ正逆の切り替えボタンが少々小さく思います。

対象商品 : 67366565
2019-07-20
用途: 機械組み立て
株式会社植田ミシン製作所

安価で良いのですが、もう少しストロークが欲しい。柄の部分も木製であればなお良いと思います。油がつくと滑るので

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする