曜日別特売

スムースギアラチェットDV

スムースギアラチェットDV - SK11スムースギアラチェットDV - SK11
(2件のレビュー)

52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現、振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。ストレート型で、より狭い場所での作業性は抜群です。
細かいギアを9段ものクロウで強力に保持します。52山ギア採用で振り幅の制限された場所での作業に威力を発揮します。市販の六角対辺6.35mm片頭ビットが使用できます。

用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。付属品プラスNO.2・19mm片頭ビット形状ストレート型山数52送り角度(°)7頭部高さ(mm)19内容量1本
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。
※ネジのサイズの合ったものを使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67366574SRD-230
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-01
用途: 車椅子・姿勢保持装置などの製作/修理など
こっぱ舎

ごくまれに必要になる場面があり、購入しました。出張用の工具箱の中身は増やしたくないのですが、これはコンパクトなので隙間におさまるし、いざというときに助かります。

対象商品 : 67366574
2022-07-22
用途: オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッド厚み(ビットなし)は9.8mm、ヘッド幅15.6mm、長さは93mmです。(実測)
カタログにはヘッド高さ19mmとありますがビット装着時です。
同社のSRD-220より少し強度は低そうですが、ストレート形状なので狭い所ではこちらの方が使い易いです。
このタイプのラチェットはサイズが重要なので、単体での厚み、幅、長さくらいの表記は欲しいですね。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする