曜日別特売

LED検電ドライバー

LED検電ドライバー - SK11LED検電ドライバー - SK11

極性識別や動作電圧が一目でわかります。通電チェックと直流か交流かが、LED発光管の発光により一目でわかります。
直流の極性プラス・マイナスの配線が、どちらであるかが、一目でわかります。

用途自動車の電気系統の通電チェック。仕様2.8V~24V用種類検電ドライバー商品構成単品内容量1本
注意
※バナナプラグをドライバー底部のプラグジャックにキッチリと差し込んで下さい。不完全な場合、感電の恐れがあります。
※検電器にはそれぞれの検電極性検知範囲がドライバーの柄部に刻印してあります。この検知範囲以外の検電には使用しないで下さい。
※濡れた手や油で汚れた手で絶対に検電しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67366635NO.650Aマイナス樹脂なしなし
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする