SK11
ウォーターポンプドライバー
水廻りのメンテナンスに便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば楽にゆるめる事が出来ます。
用途
混合栓のストレーナー付き逆止弁の脱着等、水回りのメンテナンス。
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロームバナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
注意
※バールやタガネの様に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67366705
TD-1
マイナス
18×1.6mm
18×1.6
75
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください